CUTLINE STIFTFR. V. L KOGELV. ROND EENV. D 12,7X306 - 863237
Hardmetalen boor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:863237
Rubix:20850502
EAN:3660338178436


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | vorm l |
| Totale lengte | 75 mm |
Documenten
Productdetails : CUTLINE STIFTFR. V. L KOGELV. ROND EENV. D 12,7X306 - 863237
CNC-gefreesde hardmetalen boor ontworpen met geavanceerde snijgeometrieën
CARBIDE BUR L 12,7x30-6 BALL NOSED CONICAL-SIMPLE
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | vorm l |
| Totale lengte | 75 mm |
| Diameter kop | 12,7 mm |
| Toepassingsgebied | universeel |
| Nuttige lengte | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,06 excl. BTW
/ stuk
€ 48,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen