Referenties
INA:KWSE25-L-V2-G3
Rubix:03146146
Fabrikant:0028658900340
EAN:4054362946687

Documenten
Productdetails : INA KWSE 25 L V2 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Kogel rijhouders
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 877 g |
| Breedte | 70 mm |
| Lengte | 104,3 mm |
| Hoogte op geleiders | 36 mm |
| Nauwkeurigheid | g3 |
| Bouwmaat | 25 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 270,82 excl. BTW
/ stuk
€ 327,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen