SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M2,5X14

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC2,5X14EFA4-50ISO
Rubix:08260864
Fabrikant:4762425 14
EAN:4043377064523
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M2,5X14
brand logo

Technische samenvatting

Lengte14 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M2,5X14


SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M2,5X14
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte14 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM2,5
KwaliteitsklasseA4-50
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad2,5 mm
Grootte afdruksw2
Type bedradingmetrisch
28,20 excl. BTW
/ 500 stuks
34,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

14 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M2,5