SMC ELECTRISCHE ACTUATOR LEMB32UT-400W-X42
Elektrische actuator
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:LEMB32UT-400W-X42
Rubix:A0692230
Fabrikant:LEMB32UT-400W-X42

Documenten
Productdetails : SMC ELECTRISCHE ACTUATOR LEMB32UT-400W-X42
Sterke punten
•Afmetingen: 25 en 32 mm
Slag: 50 tot 2000 mm
Type stappenmotor
Slag: 50 tot 2000 mm
Type stappenmotor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | elektrische actuator |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.755,71 excl. BTW
/ stuk
€ 3.334,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen