FESTO VLAKKE CILINDER DZH-40-50-PPV-A 14054

Cilinder DZH-40

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DZH-40-50-PPV-A
Rubix:05101950
Fabrikant:14054
EAN:4052568112271
FESTO VLAKKE CILINDER DZH-40-50-PPV-A 14054

Technische samenvatting

Typecilindrische klemming (iso9766 boorschacht) -metrisch: 16
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VLAKKE CILINDER DZH-40-50-PPV-A 14054


vlakke cilinder DZH-40-50-PPV-A met borging tegen verdraaiing, voor positiedetectie, met instelbare eindpositiedemping aan beide zijden. Verschillende bevestigingsmogelijkheden met en zonder extra bevestigingselementen. Slag=50 mm, Zuigerdiameter=(* 40 mm, * equivalente diameter), Maximale verdraaiingshoek van de zuigerstang +/-=1,4 deg, Demping=PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar, Inbouwpositie=willekeurig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1029 g
Typecilindrische klemming (iso9766 boorschacht) -metrisch: 16
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 271,83 excl. BTW
/ stuk
€ 328,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen