Referenties
SMC:CD76E40-200-B
Rubix:A0269096
Fabrikant:CD76E40-200-B
EAN:3618035442961

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 40 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 200 mm |
| Type | cilinder |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER CD76E40-200-B
De pneumatische cilinders uit de C76-serie hebben een eenvoudig ontwerp, minder rommel en een hoge maatnauwkeurigheid, waardoor ze zeer gebruiksvriendelijk zijn. De brede platen van de spindel en de voorbodem vereenvoudigen de installatie en positionering van de ruggen aanzienlijk. De lage wrijvingscoëfficiënt en de standaard meegeleverde elastomere schokversterkingen maken zuigersnelheden tot 1500 mm/sec mogelijk. Grotere zijdelingse belastingen zijn mogelijk dankzij de tolerantie van de zuigerstang dicht bij het frontale kussen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1079 g |
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 200 mm |
| Type | cilinder |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | CZ |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,85 excl. BTW
/ stuk
€ 129,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen