Referenties
Spartex:GOCYL4X14BR
Rubix:08914412
Fabrikant:000007.00000.0040.014
EAN:4051427226531

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 4X14MM
Cilindrische pennen, M6 tolerantie 4X14 vrijloopstaal DIN 7
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 14 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | spartex st pen cilindrisch tol-m6 d7/i2338 4x14mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,80 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 107,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
4 mm
Lengte
14 mm
Norm
Type
spartex st pen cilindrisch tol-m6 d7/i2338 4x14mm
