ARIAFORM/15 PERSLUCHTSLANG ZWART GL.19X28MM (PER ROL 50M)
Perslucht-/waterslang
Zie technische informatieReferenties
Teguma:ARIAFORM/15 19 X 28 MM
Rubix:27060754
Fabrikant:3200019027
EAN:4030477007017

Productdetails : ARIAFORM/15 PERSLUCHTSLANG ZWART GL.19X28MM (PER ROL 50M)
Teguma Ariaform persluchtslang. Smeermiddel-containg perslucht en proceswater voor middelzware toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 500 g |
| Binnendiameter | 19 mm |
| 200 mm | |
| 610 mm | |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 39173900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 261,00 excl. BTW
/ 50 meters
€ 315,81 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
