FESTO VERZORGINGSEENHEID FRC-1/4-D-MIDI-KF-A 185844
Combi Verzorgingseenheid FRC-1/4-D
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:FRC-1/4-D-MIDI-KF-A
Rubix:05092093
Fabrikant:185844
EAN:4052568146023

Documenten
Productdetails : FESTO VERZORGINGSEENHEID FRC-1/4-D-MIDI-KF-A 185844
Verzorgingseenheden (combinatie) FRC-1/4-D-MIDI-KF-A bestaande uit manueel bediend ventiel, filterregelventiel, olienevelaar, inschakelventiel met magneetspoel 24 VDC zonder contactdoos, drukopbouwventiel en aftakkingsmodule met drukschakelaar zonder contactdoos, met bevestigingsbeugels. Met automatische condensaataftap en metalen beschermmantel. Grootte=Midi, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4408 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/4 '' |
| Volumestroom | 1060 l/min |
| Bouwmaat | 0 |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.184,84 excl. BTW
/ stuk
€ 1.433,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen