FESTO VERZORGINGSEENHEID FRC-1/4-D-MINI-KB-A 185806

Combi Verzorgingseenheid FRC-1/4-D

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:FRC-1/4-D-MINI-KB-A
Rubix:05092097
Fabrikant:185806
EAN:4052568145644
FESTO VERZORGINGSEENHEID FRC-1/4-D-MINI-KB-A 185806

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VERZORGINGSEENHEID FRC-1/4-D-MINI-KB-A 185806


Verzorgingseenheden (combinatie) FRC-1/4-D-MINI-KB-A combinatie van filterregelventielventiel, aftakkingsmodule, olienevelaar en drukschakelaars zonder contactdoos, met bevestigingsbeugels. Met automatische condensaataftap en metalen beschermmantel. Grootte=Mini, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1484 g
Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Volumestroom980 l/min
Bouwmaat0
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
€ 576,49 excl. BTW
/ stuk
€ 697,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen