FESTO VERZORGINGSEENHEID FRC-3/8-D-MIDI-KC-A 185822
Combi Verzorgingseenheid FRC-3/8-D
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:FRC-3/8-D-MIDI-KC-A
Rubix:05092228
Fabrikant:185822
EAN:4052568145804

Documenten
Productdetails : FESTO VERZORGINGSEENHEID FRC-3/8-D-MIDI-KC-A 185822
Verzorgingseenheden (combinatie) FRC-3/8-D-MIDI-KC-A bestaande uit manueel bediend ventiel, filterregelventiel, aftakkingsmodule met drukschakelaar zonder contactdoos en olienevelaar, met bevestigingbeugels. Met automatische condensaataftap en metalen beschermmantel. Grootte=Midi, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 300x260x100 mm |
| Logistiek gewicht | 3172 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 3/8 '' |
| Volumestroom | 1870 l/min |
| Bouwmaat | 0 |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 823,08 excl. BTW
/ stuk
€ 995,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen