FESTO VERZORGINGSEENHEID LFR-3/4-D-DI-MAXI-KA-A 192461
Combi Verzorgingseenheid LFR-3/4-D-DI
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:LFR-3/4-D-DI-MAXI-KA-A
Rubix:05092992
Fabrikant:192461
EAN:4052568151973

Documenten
Productdetails : FESTO VERZORGINGSEENHEID LFR-3/4-D-DI-MAXI-KA-A 192461
Verzorgingseenheden (combinatie) LFR-3/4-D-DI-MAXI-KA-A combinatie van een filterregelventiel en een aftakkingsmodule, met bevestigingsbeugels. Met automatische condensaataftap. Grootte=Maxi, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2422,5 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 3/4 '' |
| Volumestroom | 5800 l/min |
| Bouwmaat | 0 |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 526,57 excl. BTW
/ stuk
€ 637,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen