Referenties
Stahlwille:40571818
Rubix:10126464
EAN:4018754020638



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE RINGSTEEKSLEUTEL 130A-9/32
Fed. Spec. GGG-W-636 E, HPQ-high performance staal, verchroomd.
Sterke punten
•Fed. Spec. GGG-W-636 E
HPQ® high performance steel, chrome plated
HPQ® high performance steel, chrome plated
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 8x15x109 mm |
| Logistiek gewicht | 16 g |
| Lengte | 110 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,12 excl. BTW
/ stuk
€ 30,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
