FESTO COMPACTE CILINDER ADNGF-50-30-PPS-A 574044

Compacte cilinder, metrisch ADNGF

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADNGF-50-30-PPS-A
Rubix:05123358
Fabrikant:574044
EAN:4052568221676
FESTO COMPACTE CILINDER ADNGF-50-30-PPS-A 574044

Technische samenvatting

Typecompactcilinder adngf
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder30 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADNGF-50-30-PPS-A 574044


Cilinder met standaard gatenpatroon, geleidestangen en jukplaat met vaste of zelfinstellende demping

Sterke punten

  • ISO 21287
  • Zuigerstang beveiligd tegen rotatie door een geleidestang en jukplaat
  • Glijlager
  • Optioneel met doorlopende zuigerstang
  • Hoger draagvermogen dankzij geleidestang en jukplaat
  • Voor positiemeting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht845 g
Typecompactcilinder adngf
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder30 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 179,54 excl. BTW
/ stuk
€ 217,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen