Referenties
SMC:CDQMA80TF-50
Rubix:A0729785
Fabrikant:00400324

Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 80 mm |
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACT GELEIDE CILINDER CDQMA80TF-50
De CQM is een compacte cilinder met een geïntegreerde geleidestang en plaat. De serie is verkrijgbaar in de boringmaten 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 en 100 mm. De niet-roterende nauwkeurigheid is 0,2 of minder. Met de serie CQM kan een werkstuk rechtstreeks op de gereedschapsplaat worden gemonteerd. Automatische schakelaars kunnen worden gemonteerd/verwijderd, zelfs wanneer de plaat is ingetrokken.
Sterke punten
•Compacte cilinder met geleidestang
Boringmaten *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 en 100
Standaardslagen *: 5 tot 100
4 keer de zijdelingse belastingsweerstand van de CQ2K
Niet-roterende nauwkeurigheid 0,2 of minder
Boringmaten *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 en 100
Standaardslagen *: 5 tot 100
4 keer de zijdelingse belastingsweerstand van de CQ2K
Niet-roterende nauwkeurigheid 0,2 of minder
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | compacte cilinder |
| Diameter zuiger | 80 mm |
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 281,23 excl. BTW
/ stuk
€ 340,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen