FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-32-10-P-PA 4829130

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DPDM-32-10-P-PA
Rubix:05111861
Fabrikant:4829130
EAN:4052568292362
FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-32-10-P-PA 4829130

Technische samenvatting

Typecompact cilinder dpdm-32-10-pa
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-32-10-P-PA 4829130


Sterke punten

Dubbelwerkende en enkelwerkende versies
Met en zonder rotatiebeveiliging
Verwisselbaarheid met de DMM compact cilinder
Eenvoudige montage dankzij een reeks montage-interfaces
Optioneel: hittebestendig tot 120 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompact cilinder dpdm-32-10-pa
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder10 mm
€ 79,68 excl. BTW
/ stuk
€ 96,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen