FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-10-5-A-F1A 8142522

Compacte cilinder

Zie technische informatie

Referenties

Festo:ADN-S-10-5-A-F1A
Rubix:A0252019
Fabrikant:8142522
EAN:4052568570507
FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-10-5-A-F1A 8142522

Technische samenvatting

Typeadn-s-10-5-a-f1a compact cilinder
Diameter zuiger10 mm
Slag van de Cilinder5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-10-5-A-F1A 8142522


Compact cylinders ADN-S are extremely small and light and deliver excellent performance with small movements due to the single-piece, compact housing

Sterke punten

Krachtig
Handig
Betrouwbaar
Geen aanpassing nodig
Tijdbesparend

Toepassingen

Kleine ladingen; lage snelheden; klein dempingsvermogen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeadn-s-10-5-a-f1a compact cilinder
Diameter zuiger10 mm
Slag van de Cilinder5 mm
€ 29,45 excl. BTW
/ stuk
€ 35,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen