FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-6-10-PA 4830901

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DPDM-6-10-PA
Rubix:05111895
Fabrikant:4830901
EAN:4052568292539
FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-6-10-PA 4830901

Technische samenvatting

Typedubbelwerkend
Diameter zuiger6 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-6-10-PA 4830901


Sterke punten

•Dubbelwerkend en enkelwerkend
Met en zonder bescherming tegen rotatie
Eenvoudig uitwisselbaar in vergelijking met de compacte cilinder DMM
Eenvoudig te monteren dankzij een reeks bevestigingsinterfaces

Toepassingen

Stoppen van kleine onderdelen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedubbelwerkend
Diameter zuiger6 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Maximale bedrijfsdruk8 bar
€ 45,85 excl. BTW
/ stuk
€ 55,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen