Referenties
SMC:MGPM50TF-25Z-XC6A
Rubix:A0265417

Productdetails : SMC COMPACTE GELEIDE CILINDER MGPM50TF-25Z-XC6A
De MGP nieuwe stijl heeft een kortere geleidingsstang en dunnere plaat, wat resulteert in een gewichtsvermindering tot 17% ten opzichte van de originele MGP. De MGP is ontworpen voor toepassingen met hoge zijdelingse belasting, zoals bij het hanteren/verwerken, tillen en tegenhouden van materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3423 g |
| Type | smc compacte geleide cilinder mgpm50tf-25z-xc6a |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 430,45 excl. BTW
/ stuk
€ 520,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen