ROEBUCK COMPOSIET RATEL 72-TND 1/2 PUSH - 828241
Composiet ratel 72 tanden
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:828241
Rubix:11260174
EAN:3660338047787

Documenten
Productdetails : ROEBUCK COMPOSIET RATEL 72-TND 1/2 PUSH - 828241
Norm: ISO 3315
Ratel met 72 tanden: terugstelhoek van 5°
Behuizing van samengesteld materiaal.
Ratel met Push-technologie.
Gewicht is 15% lager dan bij een klassieke ratel.
Krast niet, zonder chroom (chromeless).
Ratel met 72 tanden: terugstelhoek van 5°
Behuizing van samengesteld materiaal.
Ratel met Push-technologie.
Gewicht is 15% lager dan bij een klassieke ratel.
Krast niet, zonder chroom (chromeless).
Sterke punten
Zonder chroom, krast niet
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Lengte | 250 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,17 excl. BTW
/ stuk
€ 34,09 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden