Referenties
Gedore:2193 U-3
Rubix:10011134
Fabrikant:6180630
EAN:4010886618066

Productdetails : GEDORE OMSCHAKELBARE RATEL 1" 720MM - 2193 U-3
• speciaal geschikt voor krappe ruimten, bijvoorbeeld motorvoertuigen
• uitvoering vlgs. DIN 3122, ISO 3315
• met metalen schakelschijf, fijn vertand (72 tanden) en robuust
• terughaalhoek 5 graden
• met afneembare opsteek-stang
• tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120 - D 25, ISO 1174, met stiftborging
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Omschakelbare ratel 1" 720 mm speciaal geschikt voor krappe ruimten, bijvoorbeeld motorvoertuigen uitvoering vlgs. DIN 3122, ISO 3315 met metalen schakelschijf, fijn vertand (72 tanden) en robuust terughaalhoek 5 graden met afneembare opsteek-stang tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120 - D 25, ISO 1174, met stiftborging GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4160 g |
| Aansluiting | 1 '' |
| Lengte | 720 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 4160 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 254,83 excl. BTW
/ stuk
€ 308,34 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
