Kegellager Timken 71453-90202, Buitendiameter: 190.5 mm | Binnendiameter: 115.087 mm | Breedte: 106.362 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:71453-90202
Rubix:03324613
EAN:0053893383989
TIMKEN 71453-90202 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter115,087 mm
Buitendiameter190,5 mm
Breedte106,362 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 71453-90202 KEGELLAGER ASSY


The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken 71453-90202 is een TDO tapered roller bearing double cup assembly met een brede effectieve lagerspreiding. Met 115,087 mm boring, 190,5 mm buiten- en 106,363 mm breedte.

Sterke punten

Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.

Toepassingen

Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)106,363x190,5x190,5 mm
Logistiek gewicht11013 g
Afmeting verpakking (D x B x H)196,85x130,302x196,85 mm
Binnendiameter115,087 mm
Buitendiameter190,5 mm
Breedte106,362 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht11,009 kg
Serie71000
Materiaalstaal
Kokerstaal
Totale breedte lager106,362 mm
NormSTANDARD CLASS 2 (DIN 623)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1085366 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr631647 N
2.167,17 excl. BTW
/ stuk
2.622,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen