TIMKEN 15100 CONE

Conisch rollager - Enkele conus

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:15100
Rubix:03383351
Fabrikant:100053720
EAN:0053893185248
TIMKEN 15100 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter25,4 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte20,638 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN 15100 CONE


Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type conisch rollager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar kunnen worden gescheiden: de conus (binnenring) en de cup (buitenring). Het wordt doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)60,452x60,452x26,924 mm
Gewicht verpakking215,9 g
Binnendiameter25,4 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte20,638 mm
Gewicht0,975 kg
Serie15000
Materiaalgestanst staal (kooi)
Kokerstaal
Dikte19,05 mm
Lagertypeconisch rollager - enkele conus
Statische basisbelasting, axiaal - C0a53900 N
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca59900 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 40,06 excl. BTW
/ stuk
€ 48,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen