Referenties
Timken:JLM704649
Rubix:03384283
Fabrikant:100086823
EAN:0053893079349

Productdetails : TIMKEN JLM 704649 CONE
Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 84,582x84,582x26,67 mm |
| Gewicht verpakking | 299,8 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 84 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Koker | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,88 excl. BTW
/ stuk
€ 61,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen