TIMKEN 369 S CONE

Conisch rollager - enkele kegel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:369S
Rubix:03383576
Fabrikant:100057605
EAN:0053893016498
TIMKEN 369 S CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter47,625 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte22,225 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN 369 S CONE


Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type conisch rollager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar te scheiden zijn: de kegel (binnenring) en de beker (buitenring). Meestal wordt het in tegengestelde paren op een as gemonteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)84,582x84,582x26,67 mm
Gewicht verpakking384,6 g
Binnendiameter47,625 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte22,225 mm
Gewicht1,282 kg
Serie365
Materiaalgestanst staal (kooi)
Kokerstaal
Dikte20 mm
Lagertypeconisch rollager - ts (tapered single) enkele kegel
Statische basisbelasting, axiaal - C0a95800 N
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca102000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 68,65 excl. BTW
/ stuk
€ 83,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen