Referenties
Timken:3196
Rubix:03383508
Fabrikant:100058390
EAN:0053893124742


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 33,338 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 72,626 mm |
| Breedte | 29,997 mm |
Productdetails : TIMKEN 3196 CONE
Timken 3196 conus voor een TS kegellager (enkele rij). Ontworpen voor radiale én axiale belastingen met dynamische axiale draagkracht van 14.000 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
| Gewicht verpakking | 310,7 g |
| Binnendiameter | 33,338 mm |
| Buitendiameter | 72,626 mm |
| Breedte | 29,997 mm |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Serie | 3100 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Dikte | 30,163 mm |
| Lagertype | kegellager (enkele conus / ts single) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 14000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,60 excl. BTW
/ stuk
€ 90,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen