Referenties
Timken:374
Rubix:03384805
Fabrikant:100058461
EAN:0053893017105


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 93,264 mm |
| Breedte | 15,083 mm |
Productdetails : TIMKEN 374 CUP
Kegelrollenlager Buitenring Timken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 103,632x103,632x34,544 mm |
| Gewicht verpakking | 161,9 g |
| Binnendiameter | 50,8 mm |
| Buitendiameter | 93,264 mm |
| Breedte | 15,083 mm |
| Gewicht | 0,6 kg |
| Serie | serie 375 |
| Lagertype | enkelrijig kegelrollenlager (ts) – buitenring (cup) |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 58382 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 60116 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,27 excl. BTW
/ stuk
€ 58,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen