TIMKEN 43112 CONE

Conisch rollager - Enkele conus

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:43112
Rubix:03383668
Fabrikant:100157719
EAN:0053893288307
TIMKEN 43112 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter28,575 mm
Buitendiameter79,375 mm
Breedte24,074 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN 43112 CONE


Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type conisch rollager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar te scheiden zijn: de conus (binnenring)-eenheid en de beker (buitenring). Ze worden doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)85,8012x85,8012x33,3756 mm
Gewicht verpakking386,5 g
Binnendiameter28,575 mm
Buitendiameter79,375 mm
Breedte24,074 mm
Gewicht1,335 kg
Serie43000
Materiaalgeperst staal (kooi)
Kokerstaal
Dikte25,4 mm
Lagertypeconisch rollager - ts (enkele conus)
Statische basisbelasting, axiaal - C0a76200 N
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca92000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 100,87 excl. BTW
/ stuk
€ 122,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen