TIMKEN 13600 LA/13685 CONE

Kegellager type TS 13600LA/13685

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:13600LA/13685
Rubix:03383110
EAN:0053893178165
TIMKEN 13600 LA/13685 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter69,012 mm
Breedte19,05 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN 13600 LA/13685 CONE


Timken 13600LA/13685 conische lager van het type TS. Timken® conische lagers zijn bestand tegen radiale en axiale belastingen, zelfs onder de meest veeleisende omstandigheden. Bestaat uit een binnenring en een buitenring. Ze worden meestal gemonteerd als een van de tegenoverliggende paren. Tijdens de montage van de apparatuur kunnen de enkelrijige lagers worden "afgesteld" tot de vereiste speling of voorspanning om de prestaties te optimaliseren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter69,012 mm
Breedte19,05 mm
€ 59,71 excl. BTW
/ stuk
€ 72,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen