Referenties
Timken:T178
Rubix:03329360
EAN:0053893775296

Productdetails : TIMKEN T 178 KEGELTAATSLAGER
Timken stuwkegeltaprolager T178 (TTC) voor axiale stuur/pivot-belastingen. Boring 40,401 mm, OD 73 mm, breedte 19 mm, statisch 47500 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40,401 mm |
| Buitendiameter | 73 mm |
| Breedte | 19 mm |
| Gewicht | 0,3 kg |
| Dikte | 19 mm |
| Tolerantie | 0,8 |
| Lagertype | stuwkegeltaprolager (ttc) |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 47500 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,48 excl. BTW
/ stuk
€ 125,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen