Referenties
Timken:2559
Rubix:03383435
Fabrikant:100071942
EAN:0053893117263


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30,163 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 37 mm |
| Breedte | 25,357 mm |
Productdetails : TIMKEN 2559 CONE
Timken kegelrollagerconus 2559 (serie 2500), type TS. Ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belasting en betrouwbare prestaties in veeleisende toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
| Gewicht verpakking | 270,8 g |
| Binnendiameter | 30,163 mm |
| Buitendiameter | 37 mm |
| Breedte | 25,357 mm |
| Gewicht | 1,167 kg |
| Serie | 2500 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Lagertype | ts |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 10200 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 238,77 excl. BTW
/ stuk
€ 288,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen