TIMKEN 15102 CONE

Timken kegelrollager 15000

Zie technische informatie

Referenties

Timken:15102
Rubix:03383354
Fabrikant:100054587
EAN:0053893185606
TIMKEN 15102 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter25,4 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte19,05 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 15102 CONE


Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)60,452x60,452x26,924 mm
Gewicht verpakking215,9 g
Binnendiameter25,4 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte19,05 mm
Serie15000
Kokerstaal
Statische basisbelasting, axiaal - C0a53900 N
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca59900 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 42,13 excl. BTW
/ stuk
€ 50,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen