Kegellager Timken 94687-90152, Buitendiameter: 288.925 mm | Binnendiameter: 174.625 mm | Breedte: 142.875 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:94687-90152
Rubix:03325583
EAN:0053893447537


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 174,625 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 288,925 mm |
| Breedte | 142,875 mm |
Productdetails : TIMKEN 94687-90152 KEGELLAGER ASSY
Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken 94687-90152 kegellager-assy (TDO, 2-rij) uit serie 94000. Ontworpen voor toepassingen met kantelmomenten; geschikt voor vaste montage of “zwevend” in de behuizing.
Toepassingen
General industrial and automotive applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 142,875x288,925x288,925 mm |
| Logistiek gewicht | 33572 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 273,05x79,502x273,05 mm |
| Binnendiameter | 174,625 mm |
| Buitendiameter | 288,925 mm |
| Breedte | 142,875 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 22,75 kg |
| Serie | 94000 |
| Materiaal | gestempeld staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 142,875 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 298000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10.331,62 excl. BTW
/ stuk
€ 12.501,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen