TIMKEN 12580 CONE

Conisch rollager - enkele kegel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:12580
Rubix:03383326
Fabrikant:100054128
EAN:0053893175614
TIMKEN 12580 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter20,638 mm
Buitendiameter28,5 mm
Breedte19,845 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN 12580 CONE


Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type conisch rollager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar gescheiden kunnen worden: de kegel (binnenring) eenheid en de kom (buitenring). Het wordt doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)59,182x59,182x25,146 mm
Gewicht verpakking112,9 g
Binnendiameter20,638 mm
Buitendiameter28,5 mm
Breedte19,845 mm
Gewicht0,2 kg
Seriets (einzelkegel)
Materiaalgestanst staal (kooi)
Kokerstaal
Lagertypeconisch rollager - enkele kegel (ts)
Statische basisbelasting, axiaal - C0a43200 N
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca43600 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 44,97 excl. BTW
/ stuk
€ 54,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen