TIMKEN 532 B CUP

Kegelrollenlager Buitenring Timken

Zie technische informatie

Referenties

Timken:532B
Rubix:03323572
Fabrikant:100032668
EAN:0053893050614
TIMKEN 532 B CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter111,125 mm
Breedte30,163 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 532 B CUP


Kegelrollenlager Buitenring Timken

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)133,858x133,858x34,544 mm
Gewicht verpakking793,8 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter111,125 mm
Breedte30,163 mm
Gewicht1,8 kg
Serie535
Lagertypetsf (conische enkelrijig met flens) kegelrollenlager-buitenring
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca22700 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 535,35 excl. BTW
/ stuk
€ 647,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen