Referenties
Timken:435
Rubix:03322810
Fabrikant:100039473
EAN:0053893032085







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 44,45 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 95,25 mm |
| Breedte | 27,783 mm |
Productdetails : TIMKEN 435 CONE
Timken 435 kegelrollenlagerconus (TS) voor single-row montage. Bore 44,45 mm; radiale en axiale belastingen met Ca90 = 16000 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 87,884x87,884x37,846 mm |
| Gewicht verpakking | 567,9 g |
| Binnendiameter | 44,45 mm |
| Buitendiameter | 95,25 mm |
| Breedte | 27,783 mm |
| Gewicht | 1,999 kg |
| Serie | 435 (ts - tapered single) |
| Dikte | 29,901 mm |
| Lagertype | kegelrollenlager (trb) - single cone (ts) |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 144000 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 16000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 203,48 excl. BTW
/ stuk
€ 246,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen