Referenties
Timken:14277
Rubix:03320292
Fabrikant:100049157
EAN:0053893184012


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 69,012 mm |
| Breedte | 18,415 mm |
Productdetails : TIMKEN 14277 CUP
Kegelrollager buitenring Timken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 71,374x71,374x26,924 mm |
| Gewicht verpakking | 162,8 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 69,012 mm |
| Breedte | 18,415 mm |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Serie | ts (serie 14000) |
| Materiaal | chroomstaal (ongecoat) |
| Lagertype | kegelrollager (buitenring/single cup, type ts) |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 61700 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 54600 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,38 excl. BTW
/ stuk
€ 114,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen