Referenties
Timken:3580
Rubix:03383558
Fabrikant:100028450
EAN:0053893129075







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 38,1 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 87,313 mm |
| Breedte | 30,886 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 3580 CONE
Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type kegellager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk van elkaar te scheiden onderdelen: de conus (binnenring) en de beker (buitenring). Het wordt doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 87,884x87,884x37,846 mm |
| Gewicht verpakking | 567,9 g |
| Binnendiameter | 38,1 mm |
| Buitendiameter | 87,313 mm |
| Breedte | 30,886 mm |
| Gewicht | 1,6 kg |
| Serie | 3500 |
| Materiaal | gestanst staal (kooi) |
| Koker | staal |
| Dikte | 30,163 mm |
| Lagertype | conus van kegellager (enkel) |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 134000 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 113000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 227,42 excl. BTW
/ stuk
€ 275,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen