Kegellager Timken NA48290SW, Buitendiameter: 182.563 mm | Binnendiameter: 127 mm | Breedte: 93.66 mm
Enkele rij - Kegel
Zie technische informatieReferenties
Timken:NA48290SW
Rubix:03384508
Fabrikant:100048445
EAN:0053893310480


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 127 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 182,563 mm |
| Breedte | 93,66 mm |
Productdetails : TIMKEN NA 48290 SW CONE
Hoogwaardige Timken® precisiekegellagers buitenringen (cups) en binnenringen (kegels) zijn ideaal voor lage slijtage en hoge snelheidsontwerpen. Precisieklassen 3 of C beschikbaar.
Sterke punten
De interne geometrie zorgt voor een extra stijfheid en uitzonderlijke slijtage.
Radiaal slijtage hoogtepunt gemarkeerd voor nauwkeurige installatie.
Timken® buiten- (Cup) en binnenringen (kegel) moeten in combinatie worden gebruikt
Radiaal slijtage hoogtepunt gemarkeerd voor nauwkeurige installatie.
Timken® buiten- (Cup) en binnenringen (kegel) moeten in combinatie worden gebruikt
Toepassingen
Werkplaatsmachine / Drukpers / Walserijmachine
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 197,1x197,1x52,4 mm |
| Gewicht verpakking | 2380,0 g |
| Binnendiameter | 127 mm |
| Buitendiameter | 182,563 mm |
| Breedte | 93,66 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 7,63 kg |
| Serie | 48200 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 93,66 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 493000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 268000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 559,40 excl. BTW
/ stuk
€ 676,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen