Kegellager Timken LM 739749/K153670, Buitendiameter: 257.175 mm | Binnendiameter: 196.85 mm | Breedte: 39.688 mm
Kegellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Timken:LM 739749/K153670
Rubix:03328584
EAN:0053893985589




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 196,85 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 257,175 mm |
| Breedte | 39,688 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN LM 739749/K 153670 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Kegellager eenrijig van Timken (LM739700) voor gecombineerde radiale en axiale belasting. d=196,85 mm, D=257,175 mm, B=39,688 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 196,85 mm |
| Buitendiameter | 257,175 mm |
| Breedte | 39,688 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 5,3 kg |
| Serie | lm739700 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 39,688 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 718000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 318000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.029,80 excl. BTW
/ stuk
€ 2.456,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen