Kegellager Timken 432B, Buitendiameter: 95.25 mm | Binnendiameter: 41.275 mm | Breedte: 22.225 mm

Conisch rollager met geflanjerde beker

Zie technische informatie

Referenties

Timken:432B
Rubix:03322804
Fabrikant:100038495
EAN:0053893031828
TIMKEN 432 B CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter41,275 mm
Buitendiameter95,25 mm
Breedte22,225 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 432 B CUP


TSF-lagers hebben geflanjerde bekers om axiale positionering te vergemakkelijken en afdichtingen nauwkeurig uit te lijnen in doorgeboorde behuizingen.

Sterke punten

Beker wordt tegen de flenszijde ondersteund zodat de behuizing kan worden doorgeboord. Nauwkeurige uitlijning van de boorgaten van de behuizing. Verminderde bewerkingskosten.

Toepassingen

Spindels van gereedschapsmachines; Reductie-eenheden; Transaxles voor auto's; Transmissies

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)22,225x100,686x100,686 mm
Logistiek gewicht415 g
Afmeting verpakking (D x B x H)103,632x103,632x34,544 mm
Gewicht verpakking415,5 g
Binnendiameter41,275 mm
Buitendiameter95,25 mm
Breedte22,225 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1 kg
Serietsf
Kokerstaal
NormISO/DIN; ABMA
Statische basisbelasting, radiaal - C0r144000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr127000 N
Aangepaste tariefcode84822000
170,63 excl. BTW
/ stuk
206,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen