Kegellager Timken 39573, Buitendiameter: 112.713 mm | Binnendiameter: 50.8 mm | Breedte: 30.163 mm

Kegellager Kegel

Zie technische informatie

Referenties

Timken:39573
Rubix:03383627
Fabrikant:100096380
EAN:0053893279756
TIMKEN 39573 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter50,8 mm
Buitendiameter112,713 mm
Breedte30,163 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 39573 CONE


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)30,163x87,96x87,96 mm
Logistiek gewicht1158 g
Afmeting verpakking (D x B x H)116,0272x116,0272x39,7256 mm
Gewicht verpakking1158 g
Binnendiameter50,8 mm
Buitendiameter112,713 mm
Breedte30,163 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht3,189 kg
Serie39500
Kokerstaal
Totale breedte lager30,163 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r224000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr43300 N
173,58 excl. BTW
/ stuk
210,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.