Kegellager SKF HM 88510/2/QCL7C, Buitendiameter: 73.025 mm | Binnendiameter: 51 mm | Breedte: 23.02 mm

Kegellager SKF

Zie technische informatie

Referenties

SKF:HM 88510/2/QCL7C
Rubix:03474293
EAN:7316570003147
SKF HM 88510/2 QCL7C CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter51 mm
Buitendiameter73,025 mm
Breedte23,02 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF HM 88510/2 QCL7C CUP


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht235,6 g
Binnendiameter51 mm
Buitendiameter73,025 mm
Breedte23,02 mm
Seriehm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84822000
€ 25,39 excl. BTW
/ stuk
€ 30,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen