TIMKEN 67820 CUP

Conische rollager buitenring Timken

Zie technische informatie

Referenties

Timken:67820
Rubix:03384960
Fabrikant:100042541
EAN:0053893372457
TIMKEN 67820 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter90,488 mm
Buitendiameter266,7 mm
Breedte38,1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 67820 CUP


Conische rollager - buitenring, hoofdafmetingen volgens DIN 720.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)269,9512x269,9512x52,4256 mm
Gewicht verpakking2452,6 g
Binnendiameter90,488 mm
Buitendiameter266,7 mm
Breedte38,1 mm
Gewicht7,5 kg
Serie67800
Materiaalstaal
Lagertypeconische rollager – buitenring (single cup, enkelrijig)
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca88200 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 594,09 excl. BTW
/ stuk
€ 718,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen