Referenties
Timken:22720
Rubix:03384683
Fabrikant:100051733
EAN:0053893205540


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 42,863 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 82,55 mm |
| Breedte | 20,638 mm |
Productdetails : TIMKEN 22720 CUP
Conische rollager - buitenring, hoofdafmetingen volgens DIN 720.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 95,758x95,758x26,67 mm |
| Gewicht verpakking | 209,6 g |
| Binnendiameter | 42,863 mm |
| Buitendiameter | 82,55 mm |
| Breedte | 20,638 mm |
| Gewicht | 0,6 kg |
| Serie | 22700 |
| Materiaal | staal |
| Lagertype | conische rollager buitenring (cup) – ts (tapered single) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 16600 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 101,12 excl. BTW
/ stuk
€ 122,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen




