TIMKEN 53162 CONE

Timken kegelrollager 53100

Zie technische informatie

Referenties

Timken:53162
Rubix:03383783
Fabrikant:100142324
EAN:0053893326757
TIMKEN 53162 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter41,275 mm
Buitendiameter95,25 mm
Breedte30,96 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 53162 CONE


Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)87,884x87,884x37,846 mm
Gewicht verpakking575,2 g
Binnendiameter41,275 mm
Buitendiameter95,25 mm
Breedte30,96 mm
Serie53000
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
€ 115,04 excl. BTW
/ stuk
€ 139,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen