Referenties
Timken:NA439SW-90043
Rubix:03329069
EAN:0053893033235


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 44,45 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 120,65 mm |
| Breedte | 66,672 mm |
Productdetails : TIMKEN NA 439 SW-90043 KEGELLAGER ASSY
Timken NA439SW-90043 kegellager assy (kegel & cup) in open uitvoering. Stalen componenten, geschikt voor zware toepassingen met axiale en radiale belasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 44,45 mm |
| Buitendiameter | 120,65 mm |
| Breedte | 66,672 mm |
| Gewicht | 4,7 kg |
| Serie | 435 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Lagertype | kegellager assy (kegel & cup) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 16000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.714,83 excl. BTW
/ stuk
€ 2.074,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen