Referenties
Timken:L610510
Rubix:03385201
Fabrikant:100130680
EAN:0053893651279


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 91,9 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 94,458 mm |
| Breedte | 15,083 mm |
Productdetails : TIMKEN L 610510 CUP
Conische rollager - buitenring, hoofdafmetingen volgens DIN 720.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 103,632x103,632x34,544 mm |
| Gewicht verpakking | 154,2 g |
| Binnendiameter | 91,9 mm |
| Buitendiameter | 94,458 mm |
| Breedte | 15,083 mm |
| Gewicht | 0,15 kg |
| Serie | l610500 |
| Materiaal | staal |
| Lagertype | conische rollager buitenring (single cup) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 12600 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,30 excl. BTW
/ stuk
€ 77,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen