Referenties
Timken:JLM820012
Rubix:03385148



Productdetails : TIMKEN JLM 820012 CUP
Timken JLM 820012 CUP is een enkelrij kegelrollenlager-buitenring (cup) voor toepassingen met gecombineerde belastingen. Staaluitvoering, voor een stabiele werking met betrouwbare basisbelastingswaarden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 32 mm |
| Gewicht | 0,67 kg |
| Serie | ts |
| Koker | staal |
| Dikte | 26 mm |
| Lagertype | kegelrollenlager |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 54400 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 36500 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 364,04 excl. BTW
/ stuk
€ 440,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen