Referenties
Timken:55187
Rubix:03383807
Fabrikant:100005540
EAN:0053893333007


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 47,625 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 69,09 mm |
| Breedte | 26,909 mm |
Productdetails : TIMKEN 55187 CONE
Timken 55187 kegel (single cone) voor kegelrollenlager. Bore 47,625 mm, uitwendige cone-maat 69,09 mm en cone width 26,909 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 103,632x103,632x34,544 mm |
| Gewicht verpakking | 758 g |
| Binnendiameter | 47,625 mm |
| Buitendiameter | 69,09 mm |
| Breedte | 26,909 mm |
| Gewicht | 2,773 kg |
| Serie | 55000c |
| Koker | staal |
| Dikte | 30,163 mm |
| Lagertype | kegelrollenlager - single cone (ts) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 49500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 570,93 excl. BTW
/ stuk
€ 690,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen